HFPR 4004 IC830 Inserti sinterizzati bilaterali, per lavorazioni frontali

Codice art.: 6200342
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6200342
EAN / GTIN 7291075034417
Codice del produttore 6200342
Numero-L L23940 76

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 19 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 73.7 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 24.1 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.1 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.15 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello