GRIP 3002Y IC08 Inserti bilaterali per tornitura, scanalatura interna e lavorazioni frontali.

Codice art.: 6200119
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6200119
    EAN / GTIN 7291075028584
    Codice del produttore 6200119
    Numero-L L23940 1450

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 3 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 12 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Larghezza taglio (CW) 3 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 15.8 mm
    • Number of Teeth 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello