MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200022 , 10 in scatole di cartone

Codice art.: 6200022.12
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6200022.12
EAN / GTIN 4002632801129
Codice del produttore 6200022.12

Descrizione

Descrizione:

Separa tutto ciò che è morbido.
SECUMAX TRENNEX è un coltello monouso in plastica robusta. D'altra parte, funziona a più vie sui materiali da taglio preferiti. Questo coltello di sicurezza consente di lavorare su qualsiasi materiale più morbido: Schiume, isolamento dei tubi, lamine perforate e tessuti a maglia grossa. La punta della lama è arrotondata verso la parte anteriore per evitare che si impigli. Piccoli dettagli: Grande effetto!
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Doppia protezione
    con la lama iniettata, consente di tagliare solo ciò che si desidera davvero tagliare. Quindi né lui né quello che non rientra nella categoria ″materiale da taglio″.
  • Naso arrotondato
    il naso lungo e arrotondato comprime il materiale di taglio e lo guida in modo sicuro verso la lama. E' impossibile rimanere bloccati, e non si puo' pugnalare con esso.
  • Un prodotto unico
    il SECUMAX TRENNEX è un coltello monouso. Poiché non è necessario sostituire la lama, non è possibile entrare in contatto con essa e con i dipendenti. Un vantaggio in termini di sicurezza.

  • SECUMAX TRENNEX è piccolo, leggero e maneggevole. Così comodo che ti piace lavorare più a lungo. Non importa se siete destrorsi o mancini. Perché questo utensile da taglio si adatta sempre.
  • Perfettamente posizionato
    , SECUMAX TRENNEX non si perderà così rapidamente. Poiché il coltello di sicurezza è dotato di un occhiello, può sempre essere fissato in un luogo utile.
  • Materiali di taglio principali:
    Schiuma, tessuto polistirene

    , feltro non tessuto

    , nastro adesivo a pellicola termoretraibile

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 2, 7 mm
  • Materiali di taglio principali: Schiuma, polistirene, tessuto, non tessuto, feltro, Avvolgere, stirare, restringere la pellicola, il nastro adesivo, la pellicola e i nastri di carta, Filato, filo
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Spessore lama (coltello monouso): 0, 30
  • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
  • Lama montata forma lama (coltello): Altro
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello