MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200012 , 10 in scatole di cartone

Codice art.: 6200012.12
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
    Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6200012.12
    EAN / GTIN 4002632801099
    Codice del produttore 6200012.12
    Numero-L L60170 909

    Descrizione

    Descrizione:

    Separa tutto ciò che è morbido.
    SECUMAX TRENNEX è un coltello monouso in plastica robusta. D'altra parte, funziona a più vie sui materiali da taglio preferiti. Questo coltello di sicurezza consente di lavorare su qualsiasi materiale più morbido: Schiume, isolamento dei tubi, lamine perforate e tessuti a maglia grossa. La punta della lama è arrotondata verso la parte anteriore per evitare che si impigli. Piccoli dettagli: Grande effetto!
    • Materiale di base:
      Plastica
    • Doppia protezione
      con la lama iniettata, consente di tagliare solo ciò che si desidera davvero tagliare. Quindi né lui né quello che non rientra nella categoria ″materiale da taglio″.
    • Naso arrotondato
      il naso lungo e arrotondato comprime il materiale di taglio e lo guida in modo sicuro verso la lama. E' impossibile rimanere bloccati, e non si puo' pugnalare con esso.
    • Un prodotto unico
      il SECUMAX TRENNEX è un coltello monouso. Poiché non è necessario sostituire la lama, non è possibile entrare in contatto con essa e con i dipendenti. Un vantaggio in termini di sicurezza.

    • SECUMAX TRENNEX è piccolo, leggero e maneggevole. Così comodo che ti piace lavorare più a lungo. Non importa se siete destrorsi o mancini. Perché questo utensile da taglio si adatta sempre.
    • Perfettamente posizionato
      , SECUMAX TRENNEX non si perderà così rapidamente. Poiché il coltello di sicurezza è dotato di un occhiello, può sempre essere fissato in un luogo utile.
    • Materiali di taglio principali:
      Schiuma, tessuto polistirene

      , feltro non tessuto

      , nastro adesivo a pellicola termoretraibile

    Proprietà:

    • Impugnatura: Impugnatura standard
    • Manipolazione:mano destra e sinistra
    • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
    • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
    • Attivazione: Mano
    • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
    • Profondità di taglio (riassunto): 2, 7 mm
    • Materiali di taglio principali: Schiuma, polistirene, tessuto, non tessuto, feltro, Avvolgere, stirare, restringere la pellicola, il nastro adesivo, la pellicola e i nastri di carta, Filato, filo
    • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
    • Staffa/occhiello: Sì
    • Graffio del nastro: No
    • Materiale di base: Plastica
    • SoftGrip: No
    • Metallo rilevabile: N.
    • Spessore lama (coltello monouso): 0, 30
    • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
    • Lama montata forma lama (coltello): Altro
    • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
    • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
    • Lame di ricambio sotto controllo: N.
    • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
    • Sostituzione lama bloccabile: N.
    • Come elemento promozionale possibile: Sì
    • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello