Tronchese per elettronica con taglienti inclinati rivestiti in materiale bicomponente 120 mm

Codice art.: 62 12 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 62 12 120
EAN / GTIN 4003773048008
Codice del produttore 62 12 120
Numero-L L70010 454

Descrizione

Descrizione:

  • con taglienti per filo metallico a bassa e media resistenza
  • senza sfaccettatura, per il taglio raso dei fili
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • cerniera passante senza gioco
  • la pulitura e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • Taglienti ulteriormente temperati a laser, durezza dei taglienti minimo 56 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,3 - 1 mm
  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,7 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 10 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 7,5 mm
  • Lunghezza del bordo di taglio mm (C): 17 mm
  • Larghezza della testa (A): 11 mm
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente senza sfaccettatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello