Mole a legante resinoide al CBN 225x5x60 mm 455A541L6V3/50 metallo duro

Codice art.: 619872
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619872
EAN / GTIN 9003176198725
Codice del produttore 619872

Descrizione

Descrizione:

Per la smerigliatura di profili, utilizzare sia dischi in corindone che dischi CBN per lavorare HSS. D'altra parte, il carburo deve essere macinato solo con diamante. Per la pre-macinazione, si consiglia di utilizzare grani di grana 54 in miscele di corindone fine e corindone sinterizzato. La grana 100 deve essere utilizzata per la smerigliatura finita e per i profili fini. In alternativa, B151 in CBN. Per il carburo vengono generalmente utilizzate grani più fini.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 54
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 455A 541 L6 V3 /50
  • Dimensioni (P x P x a): 225 x 5 x 60 mm
  • Diametro: 225 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Foratura: 60 mm
  • Idoneità dei materiali: Carburo di tungsteno, HSS

Vantaggi:

  • Notevole capacità di asportazione
  • Elevata ritenzione del profilo
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la smerigliatura di profili di pezzi in carburo e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello