• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a cricchetto 16 mm

Codice art.: 619300 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 16 mm
Lunghezza complessiva 191 mm
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619300 16
EAN / GTIN 3148511166628
Codice del produttore 70A.16

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto con anello che si apre sull’esagono esterno del dado. L’anello poligonale aperto permette di lavorare come con un cricchetto.
Con doppio esagono.

Uso:

Adatte soprattutto per dadi a risvolto facenti corpo con tubazioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello