Chiave poligonale doppia aperta 17X19 mm

Codice art.: 619200 17X19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 17 mm
Apertura 2 19 mm
Norma DIN 3118 / ISO 3318
Lunghezza chiave L 220 mm
⌀ Massimo anello D1 max 30 mm
⌀ Massimo anello D2 max 33 mm
Altezza massima anello h1 max 12 mm
Altezza massima anello h2 max 13 mm
Posizione anello 10 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata (resistente al distacco)
Dimensione apertura Metrica
Anello aperto si
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619200 17X19
EAN / GTIN 4018754021956
Codice del produttore 41081719

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente, particolarmente maneggevoli e leggere. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale − a partire dalla misura 14×17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello