Cacciavite a taglio 1/4″ TORX T30

Codice art.: 6191240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6191240
EAN / GTIN 4010886619124
Codice del produttore 6191240
Numero-L L60160 1173

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T30
  • Dimensione di uscita TX (interna) [mm]: 5,52 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Lunghezza inserto: 37,0 mm
  • Inserto-Ø Azionamento: 12 mm
  • Larghezza totale [mm]: 12 mm
  • Altezza totale [mm]: 12 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 38 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Dimensione della vite: M6 - M7
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 15,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello