Cacciavite a taglio tronchetto da 1/2″ lungo TORX T60

Codice art.: 6188450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6188450
EAN / GTIN 4010886618844
Codice del produttore 6188450
Numero-L L60160 3941
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T60
  • Dimensione di uscita TX (interna) [mm]: 13,25 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Inserto-Ø Azionamento: 24,7 mm
  • Larghezza totale [mm]: 24,7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 100 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Dimensione della vite: M14
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 60,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello