{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per apertura | 46 mm - 55 mm | |
Lunghezza | 760 mm | |
⌀ Tubo interno | 25 mm | |
⌀ Tubo esterno | 32 mm | |
Superficie | es. cromata | |
Tipo di prodotto | Leva di manovra |
Codice articolo | 618600 760 | |
EAN / GTIN | 4010886604885 | |
Codice del produttore | 8771 / 440 GR III |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Leva di manovra 760 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
176 pezzi in magazzino
46,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
275 pezzi in magazzino
39,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per apertura | 46 mm - 55 mm | 46 mm - 55 mm |
Lunghezza | 760 mm | 760 mm |
Superficie | es. cromata | cromato |
⌀ Tubo esterno | 32 mm | 31,5 mm |
⌀ Tubo interno | 25 mm | 25,5 mm |
Tipo di prodotto | Leva di manovra | Leva di manovra |