Chiave poligonale semplice interamente isolata 19 mm

Codice art.: 618200 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 19 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza chiave 250 mm
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 618200 19
EAN / GTIN 4035894044898
Codice del produttore 50450 0190 029

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate a stampo, cromate, con rivestimento in plastica ad alto isolamento (fino a 1000 Volt) a norma DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello