Cricchetto reversibile 1/4″ 127 mm

Codice art.: 6180470
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6180470
EAN / GTIN 4010886618042
Codice del produttore 6180470
Numero-L L60160 164

Descrizione

Descrizione:

Con leva di inversione, arresto in posizione centrale
Angolo di ripresa 15 gradi
Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Tipo di bloccaggio: Dispositivo di bloccaggio della sfera
  • Larghezza totale [mm]: 26 mm
  • Altezza totale [mm]: 22 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 130 mm
  • Materiale dell'impugnatura: A 2 componenti
  • Altezza della testa del cricchetto: 21,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Angolo di rotazione posteriore: 15 °
  • Tipo di commutazione: Leva del cambio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Sblocco a pulsante: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello