MARTOR LAMA PER SCALPELLO 618 , 10 in magazzino

Codice art.: 618.50
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 618.50
EAN / GTIN 4002632908415
Codice del produttore 618.50
Numero-L L60170 328

Descrizione

Descrizione:

MEISSELKLINGS NR. 618 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 46 mm, larga 12,7 mm e spessa 0,63 mm.

MEISSELKLINGS NR. 618 è disponibile con il numero d'ordine 618,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile.
    Taglia:
    Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama per sbavatura
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello