Descrizione:
Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
Ad azionamento manuale
* Lunghezza non standardizzata
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
- diametro 1 [mm]: 12,0
- Lunghezza inserto: 28,0 mm
- Inserto Ø 1: 12,0 mm
- Inserto-Ø Azionamento: 12 mm
- Larghezza totale [mm]: 12 mm
- Lunghezza totale [mm]: 28 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: cromato
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 6
- Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
- Lunghezza centrale: 16,0 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no