Inserto per chiave a bussola 1″ a 12 punti 2,15/16

Codice art.: 6178140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Steckschlüssel-Einsatz

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6178140
EAN / GTIN 4010886617816
Codice del produttore 6178140

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • supporto unità, quadrato [metrico]: 25,0 mm
  • mandrino di azionamento, quadrato [imperiale]: 1″
  • lunghezza inserto: 95,0 mm
  • inserto Ø 1: 59,5 mm
  • inserto Ø 2: 102,6 mm
  • profondità di inserimento: 51,0 mm
  • larghezza totale [mm]: 102,6 mm
  • lunghezza totale [mm]: 95 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello