Descrizione:
Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con perno di sicurezza
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 25,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1″
- Lunghezza inserto: 97,0 mm
- Inserto Ø 1: 108,9 mm
- Ø di inserimento 2: 59,5 mm
- Profondità di inserimento [mm]: 54,0 mm
- Larghezza totale [mm]: 108,9 mm
- Lunghezza totale [mm]: 97 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: cromato
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 80
- Fusibile: Blocco del perno
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no