Cacciavite a taglio 1/4″ a croce PH 1

Codice art.: 6174580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6174580
    EAN / GTIN 4010886617458
    Codice del produttore 6174580
    Numero-L L60160 1091

    Descrizione

    Descrizione:

    Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
    Ad azionamento manuale
    Punta a norma DIN ISO 8764-1 PH

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
    • Inserto-Ø Azionamento: 12 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 28 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Superficie: cromato
    • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
    • Lunghezza centrale: 16,0 mm
    • Tempra della punta di uscita: fosfatato
    • Isolato a 1000 V: no
    • Dimensione di uscita Incavo trasversale (PH): sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello