Maniglia incernierata 1/4″.

Codice art.: 6171050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 6171050
EAN / GTIN 4010886617106
Codice del produttore 6171050
Numero-L L60160 3930

Descrizione

Descrizione:

Versione secondo DIN 3122, ISO 3315
Per prese a mano con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con blocco a sfera
Acciaio al vanadio 31CrV3, rettificato, cromato, testa quadrata fosfatata al manganese

Proprietà:

  • Drive Square [sistema metrico]: 6,3 mm
  • quadro di comando [imperiale]: 1/4″
  • lunghezza totale [mm]: 146 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • peso netto [kg]: 0,094 kg
  • Standard: DIN 3122ISO 3315
  • superficie: Rettificata, cromata, quadrata, fosfatata di manganese

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello