Tuta industriale elasticizzata nera C50

Codice art.: 616613449900C50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz
Taglia DE 50
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616613449900C50
EAN / GTIN 7330509828977
Codice del produttore 616613449900C50
Numero-L L00980 6074

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
98% cotone, 2% elastolefin, tela, 285 g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasca sul petto con soffietto e patta
Tasca interna per telefono
Tasca per penna sulla manica
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
Tasca posteriore, una con pattina
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Finitura
Estensione sul fondo
Dettagli
Colletto a fascia
Elastico regolabile in vita
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Tacchetti metallici a pressione, Bottoni nascosti
Anello a D
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Maniche pre-curvate
Estensione a 2 vie, Senza graffi

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe, Nastro riflettente sulle maniche

Chiusura frontale
Robusta cerniera bidirezionale nascosta in metallo

Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797

Descrizione:

  • Tuta molto comoda e flessibile, antigraffio e lavabile in lavatrice, in accogliente tela di cotone elasticizzata in due direzioni
  • Con dettagli riflettenti per essere visti quando necessario

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello