Esecuzione:
Materiale principale
98% cotone, 2% elastolefin, tela, 285 g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasca sul petto con soffietto e patta
Tasca interna per telefono
Tasca per penna sulla manica
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
Tasca posteriore, una con pattina
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Finitura
Estensione sul fondo
Dettagli
Colletto a fascia
Elastico regolabile in vita
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Tacchetti metallici a pressione, Bottoni nascosti
Anello a D
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Maniche pre-curvate
Estensione a 2 vie, Senza graffi
Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe, Nastro riflettente sulle maniche
Chiusura frontale
Robusta cerniera bidirezionale nascosta in metallo
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797
Descrizione:
- Tuta molto comoda e flessibile, antigraffio e lavabile in lavatrice, in accogliente tela di cotone elasticizzata in due direzioni
- Con dettagli riflettenti per essere visti quando necessario
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057