• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Novorapid 180x1,5x22,2 universale, TF41

Codice art.: 616528000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616528000
EAN / GTIN 4061792252783
Codice del produttore 616528000

Descrizione

Descrizione:

  • Sottile mola per troncare universale, ad es. per lavorare pietra, piastrelle, plastiche ecc.
  • Buona prestazione di taglio e buona durata
  • Ridotta asportazione, poco sforzo, ridotto carico sulla macchina
  • Durezza: dura
  • Max. velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Peso lordo: 0,076 kg
  • Diametro x spessore x foro: 180 x 1,5 x 22,23 mm
  • Velocità massima: 8500 giri/min
  • Classe di qualità: C 30-S
  • Versione: diritta

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello