Novorapid 125x1,0x22,2 universale, TF41

Codice art.: 616527000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616527000
    EAN / GTIN 4061792252776
    Codice del produttore 616527000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sottile mola per troncare universale, ad es. per lavorare pietra, piastrelle, plastiche ecc.
    • Buona prestazione di taglio e buona durata
    • Ridotta asportazione, poco sforzo, ridotto carico sulla macchina
    • Durezza: dura
    • Max. velocità di lavoro 80 m/s

    Proprietà:

    • Peso lordo: 0,030 kg
    • Diametro x spessore x foro: 125 x 1 x 22,23 mm
    • Velocità massima: 12200 rpm
    • Classe di qualità: C 30-S
    • Versione: diritta

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello