Novorapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, acciaio, TF 42

Codice art.: 616508000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616508000
    EAN / GTIN 4007430248039
    Codice del produttore 616508000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Qualità Novorapid: classe base prestazionale
    • Mola per troncare sottile per una lavorazione generale del metallo: adatta in particolare a materiali a parete sottile, come ad es. tubi, lamiere, profilati, fili ecc.
    • Buona resa di taglio e buona durata
    • Durezza: media
    • Ridotta usura, poco affaticante, minore sollecitazione della macchina
    • Velocità di lavoro massima: 80 m/s

    Proprietà:

    • Versione: Offset
    • Diametro x spessore x alesaggio: 180 x 1,6 x 22,23 mm
    • Max. numero di giri: 8500 /min
    • Classe di qualità: A 46-R.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello