Combinator 125x1,9x22,23 inox, TF 42

Codice art.: 616501000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616501000
EAN / GTIN 4007430186959
Codice del produttore 616501000
Numero-L L01750 1396

Descrizione

Descrizione:

  • Una mola per due applicazioni: troncatura rapida e sbavatura/levigatura leggera
  • Impiego universale per la lavorazione di acciai inossidabili, come anche per la lavorazione generale del metallo
  • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Durezza: dura
  • Riduce i costi di lavoro grazie al risparmio dei tempi di cambio mola
  • Evita onerose operazioni di sostituzione della mola nell'impiego mobile
  • Massimi standard di qualità e sicurezza, grazie a mole resistenti alle deformazioni e alle sollecitazioni laterali (sicurezza collaudata grazie a 3 strati a superficie intera di rinforzi fibrosi)
  • Velocità di lavoro massima: 80 m/s

Proprietà:

  • Versione: Offset
  • Diametro x spessore x alesaggio: 125 x 1,9 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 12200 /min
  • Classe di qualità: A 46-U Combinator Inox

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello