Chiavi poligonali doppie, curve 17X19 mm

Codice art.: 616500 17X19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 17 mm
    Apertura 2 19 mm
    Lunghezza chiave L 250 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 24,1 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 27 mm
    Altezza massima anello h1 max 13,5 mm
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo
    Superficie rivestimento al NiCr
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616500 17X19
    EAN / GTIN 4018754021765
    Codice del produttore 41071719

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo AS-Drive.

    Norma:

    DIN 897 / ISO 3318

    Materiale:

    acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello