Flexiamant super, 125x6,0x22,23, acciaio, SF 27

Codice art.: 616486000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616486000
EAN / GTIN 4007430435880
Codice del produttore 616486000

Descrizione

Descrizione:

  • Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metallo
  • Ideale per lavori di sbavatura e levigatura di bordi vivi, nonché per la lavorazione della ghisa
  • Durezza: dura
  • Buona resa di asportazione e durata estremamente elevata
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Versione: Offset
  • Diametro x spessore x alesaggio: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 12200 /min
  • Classe di qualità: A 24-T.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello