• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Novoflex, 100x2,5x16,0, acciaio, TF 41

Codice art.: 616446000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616446000
EAN / GTIN 4007430122520
Codice del produttore 616446000

Descrizione

Descrizione:

  • Qualità Novoflex: classe base prestazionale
  • Durezza: media
  • Per impiego universale nella lavorazione del metallo
  • Buona resa di taglio e buona durata
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 100 x 2,5 x 16 mm
  • Max. numero di giri: 15300 /min
  • Classe di qualità: A 30

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello