10 mole per troncare - SP 230x1,9x22,23 Inox , TF 41

Codice art.: 616369000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616369000
    EAN / GTIN 4061792252905
    Codice del produttore 616369000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Mola universale per la lavorazione di acciai / acciai inossidabili.
    • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Buona resa di taglio e buona durata
    • Ridotta asportazione, poco sforzo, ridotto carico sulla macchina

    Proprietà:

    • Peso lordo: 0,001 kg
    • Diametro x spessore x foro: 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Velocità massima: 6600 giri/min
    • Classe di qualità: A 46 T
    • Versione: diritta

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello