Mole per sgrossare M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Codice art.: 616291000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616291000
    EAN / GTIN 4007430256829
    Codice del produttore 616291000

    Descrizione

    Descrizione:

    • La nuovissima generazione di mole per sgrossare con grana abrasiva in ceramica
    • Massima resa di asportazione con una durata estremamente elevata grazie a un corindone speciale in ceramica e a un nuovo tipo di legante
    • Massima produttività e velocità di lavoro
    • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Per tutti gli acciai inossidabili e resistenti agli acidi (V2A, Nirosta, INOX), acciai ad alta lega, acciai per molle e acciai per utensili
    • Velocità di lavoro massima: 80 m/s
    • Durezza: media

    Proprietà:

    • Versione: Offset
    • Diametro x spessore x alesaggio: 125 x 7 x 22,23 mm
    • Max. numero di giri: 12200 /min
    • Classe di qualità: CA 36-O.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello