Flexiamant super, 230x6,0x22,23, acciaio, SF 27

Codice art.: 616279000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616279000
EAN / GTIN 4007430061607
Codice del produttore 616279000

Descrizione

Descrizione:

  • Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metallo
  • Ideale per lavori di sbavatura e levigatura di bordi vivi, nonché per la lavorazione della ghisa
  • Durezza: dura
  • Buona resa di asportazione e durata estremamente elevata
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Versione: Offset
  • Diametro x spessore x alesaggio: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 6600 /min
  • Classe di qualità: A 24-T.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello