Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 inox, TF 41

Codice art.: 616270000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616270000
    EAN / GTIN 4007430205865
    Codice del produttore 616270000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Qualità Novorapid: classe base prestazionale
    • Sottile mola per troncare per la lavorazione di materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili ecc., come anche per una generale lavorazione del metallo
    • Buona resa di taglio e buona durata
    • Durezza: dura
    • Ridotta usura, poco affaticante, minore sollecitazione della macchina
    • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Velocità di lavoro massima: 80 m/s

    Proprietà:

    • Esecuzione: Diritta
    • Diametro x spessore x alesaggio: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Max. numero di giri: 13200 /min
    • Classe di qualità: A 46-T.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello