Flexiarapid super 230x1,9x22,23 inox, TF 42

Codice art.: 616229000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616229000
EAN / GTIN 4007430135063
Codice del produttore 616229000

Descrizione

Descrizione:

  • La mola ultrasottile ad alta resa, specifica per la lavorazione dell'acciaio inox
  • Massima resa di taglio e durata molto elevata grazie all'impiego di speciali corindoni
  • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Per tutti gli acciai inossidabili e resistenti agli acidi (V2A, Nirosta, INOX), acciai per molle e acciai per utensili
  • Utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio ecc.
  • Mole per troncare per tagli a bassa rumorosità, precisi e senza sbavature
  • Durezza: dura
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Versione: Offset
  • Diametro x spessore x alesaggio: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 6600 /min
  • Classe di qualità: A 36-U.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello