Flexiarapid super 125x1,6x22,23 inox, TF 41

Codice art.: 616222000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616222000
    EAN / GTIN 4007430135391
    Codice del produttore 616222000

    Descrizione

    Descrizione:

    • La mola ultrasottile ad alta resa, specifica per la lavorazione dell'acciaio inox
    • Massima resa di taglio e durata molto elevata grazie all'impiego di speciali corindoni
    • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Per tutti gli acciai inossidabili e resistenti agli acidi (V2A, Nirosta, INOX), acciai per molle e acciai per utensili
    • Utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio ecc.
    • Mole per troncare per tagli a bassa rumorosità, precisi e senza sbavature
    • Durezza: dura
    • Massima velocità di lavoro 80 m/s

    Proprietà:

    • Esecuzione: Diritta
    • Diametro x spessore x alesaggio: 125 x 1,6 x 22,23 mm
    • Max. numero di giri: 12200 /min
    • Classe di qualità: A 46-U.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello