Flexiarapid super, 125x1,0x22,23, acciaio, TF 41

Codice art.: 616189000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616189000
EAN / GTIN 4007430083135
Codice del produttore 616189000
Numero-L L01750 830

Descrizione

Descrizione:

  • Sottile mola per troncare ad elevata prestazione, specifica per materiali a parete sottile come lamiere, tubi, profilati, fili
  • Durezza: dura
  • Ottima resa di taglio e lunga durata
  • Ridotta usura, poco affaticante, minore sollecitazione della macchina
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 12200 /min
  • Classe di qualità: A 60-T.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello