Mola a tazza, 110/90x55x22,23 C 36 M, pietra

Codice art.: 616177000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616177000
EAN / GTIN 4007430436504
Codice del produttore 616177000

Descrizione

Descrizione:

  • Per lavori comuni
  • A legante resinoide
  • Buona resa di asportazione e lunga durata
  • Levigatura di superfici di tutti i tipi di pietra
  • Ideale anche per materiali quali ghisa e metalli non ferrosi
  • Massima velocità di lavoro 50 m/s
  • Per smerigliatrici angolari con Ø mola di 180 mm e 230 mm
  • Durezza: media

Proprietà:

  • Diametro x spessore x alesaggio: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 8600 /min

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello