Mola a tazza, 110/90x55x22,23 A 16 Q, acciaio

Codice art.: 616170000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616170000
EAN / GTIN 4007430400680
Codice del produttore 616170000

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatura di superfici di tutti i metalli con smerigliatrici angolari
  • Durezza: dura
  • A legante resinoide
  • Buona resa di asportazione e lunga durata
  • Massima velocità di lavoro 50 m/s
  • Per smerigliatrici angolari con Ø mola di 180 mm e 230 mm

Proprietà:

  • Diametro x spessore x alesaggio: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 8600 /min