• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Flexiamant super, 300x3,5x20,0, acciaio, TF 41

Codice art.: 616136000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616136000
EAN / GTIN 4007430400345
Codice del produttore 616136000

Descrizione

Descrizione:

  • Per la lavorazione di tutti i tipi di acciaio, anche per leghe di fonderia
  • Durezza: media
  • Elevata resa di taglio e lunga durata
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s
  • Mole per troncare con 2 tessuti di rinforzo per sostenere il maggior carico laterale nelle troncatrici a scoppio

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 300 x 3,5 x 20 mm
  • Max. numero di giri: 5090 /min
  • Classe di qualità: A 24-N.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello