Flexiamant, 150x3,0x22,23, acciaio, TF 41

Codice art.: 616121000
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616121000
EAN / GTIN 4007430400147
Codice del produttore 616121000
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mola universale per la lavorazione del metallo
  • Durezza: media
  • Elevata resa di taglio e lunga durata
  • Equilibrio tra la resa di taglio e la durata
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 150 x 3 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 10200 /min
  • Classe di qualità: A 30-R.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello