Flexiamant super, 125x2,0x22,23, acciaio, TF 41

Codice art.: 616107000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616107000
EAN / GTIN 4007430431745
Codice del produttore 616107000

Descrizione

Descrizione:

  • Mola universale per la lavorazione del metallo
  • Durezza: dura
  • Resa di taglio estremamente alta ed elevata durata grazie all'impiego di speciali corindoni
  • La migliore resa con l'impiego di potenti smerigliatrici angolari
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 125 x 2 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 12200 /min
  • Classe di qualità: A 36-T.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello