Lima circolare 6x100 mm C MOYENC240 a legante ceramico

Codice art.: 616
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616
    EAN / GTIN 9003170006163
    Codice del produttore 616
    Numero-L L50140 383

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa lima è particolarmente utilizzata per utensili di lavorazione nel settore del legno e dei macchinari. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo o con punta in carburo e hanno un colore grigio-verde. L'arancio viene utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile.

    Proprietà:

    • Forma: 9030 LIMA TONDA
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : CMITTEL
    • Dimensioni (P x L): 6 x 100 mm
    • Diametro: 6 mm
    • Spessore: 100 mm
    • Grana: 240

    Vantaggi:

    • Applicazione individuale
    • I migliori risultati
    • Vasto assortimento

    Uso:

    • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inossidabile e carburo nell'industria del legno e dei macchinari
    • Colore grigio-verde: Per utensili con punta in carburo o carburo colore arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciai e acciaio inossidabile

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello