Serie di bussole giraviti 1/2″ 9 pezzi TX T20-60

Codice art.: 6158970
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6158970
EAN / GTIN 4010886615898
Codice del produttore 6158970
Numero-L L60160 142

Descrizione

Descrizione:

ITX 19 B-PM: per viti con impronta TX interna con perno
Misure: 281 x 79 x 35 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Design: In custodia in lamiera d'acciaio blu GEDORE
  • Larghezza totale [mm]: 281 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Profondità totale [mm]: 79 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello