DR2.24>2.37-6.1-2-10/11CA Punte DR per ampi diametri (57-80 mm) con cartucce

Codice art.: 6158412
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6158412
    EAN / GTIN 7291075278149
    Codice del produttore 6158412
    Numero-L L24150 34

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 2.24″ ,Overall Length (OAL) 11.05″ ,Lunghezza utile (LU) 6.1″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 2.24″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.48″
    • Diametro minimo di taglio (DCN): 2.24″
    • Decimale Equivalente: 2.24″
    • Diametro flangia (DF): 2.95″
    • Functional Length (LF): 7.815″
    • Overall Length (OAL): 11.05″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 7.9″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Lunghezza stelo (LS): 3.15″
    • Lunghezza utile (LU): 6.1″

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello