Cacciavite a taglio 1/2″ 90 mm femmina 6ct 6 mm

Codice art.: 6157300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6157300
EAN / GTIN 4010886615737
Codice del produttore 6157300
Numero-L L60160 662

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato
* non a norma

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Inserto-Ø Azionamento: 22,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 22,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 90 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 6
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 52,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello