Cacciavite a taglio TORX T45 da 1/2″ lungo

Codice art.: 6155870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6155870
EAN / GTIN 4010886615584
Codice del produttore 6155870
Numero-L L60160 1078

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T45
  • Dimensione di uscita TX (interna) [mm]: 7,82 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Inserto-Ø Azionamento: 22,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 22,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 100 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Dimensione della vite: M8 - M10
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 62,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello