• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mole troncatrici 350x2,5x25,4 mm A46N PREMIUM acciaio

Codice art.: 615549
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615549
EAN / GTIN 9003176155490
Codice del produttore 615549
Numero-L L50140 1325

Descrizione

Descrizione:

La lama in acciaio DI ALTA QUALITÀ garantisce la separazione più sicura di qualsiasi pezzo su macchine fisse, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per lavorare un'ampia varietà di qualità dell'acciaio ed è perfetto per il taglio stazionario nella corsa e il taglio di pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili. Questo prodotto garantisce la massima durata e un tagliente esclusivo, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide del disco da taglio. Ciò riduce l'attrito laterale ed elimina il colore di avvio sul pezzo in lavorazione.

Proprietà:

  • Forma: Lama diritta 41F, rete v.
  • Grana: 46
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A46N-BFP STEEL
  • Dimensioni (P x P x a): 350 x 2,5 x 25,4 mm
  • Diametro: 350 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Superfici laterali particolarmente ruvide grazie a uno speciale processo di pressatura - quindi basso attrito laterale e nessuna appannamento sul pezzo in lavorazione
  • Il prodotto offre la massima durata dell'utensile e tagliente

Uso:

  • Per la lavorazione di acciaio di qualità diverse
  • Per tagliare pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili
  • Perfetto per l'uso su macchine da taglio stazionarie in tagli da corsa e da taglio

Raccomandazioni:

  • Max. Rispettare la velocità periferica consentita (80 m/s o 100 m/s)
Caratteristiche:
  • Perfetto per pezzi con ampie sezioni trasversali
  • Efficienza e durata eccezionali
  • Nessun colore iniziale sul pezzo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello