SCD 034-014-060 AP3N IC908 Punte integrali senza fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: 6154711
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6154711
EAN / GTIN 7291075369960
Codice del produttore 6154711
Numero-L L24240 86

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.4 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 20 mm, Overall Length (OAL) 62 mm, Lunghezza utile (LU) 14 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.4 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.4 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 20 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 34 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 14 mm

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello