Tuta D124

Codice art.: 615111008800D124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore marineblau
    Taglia DE 124
    Tipo di prodotto Tuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615111008800D124
    EAN / GTIN 7330509126332
    Codice del produttore 615111008800D124

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% cotone, twill, 320 g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori, rinforzate
    Tasca con righello
    Tasche sul petto con patta
    Tasca esterna di protezione per le ginocchia

    Dettagli
    Cucitura inguinale rinforzata
    Elastico regolabile in vita
    Bottoni in metallo

    Finitura
    Fine manica regolabile

    Chiusura frontale
    Chiusura frontale con bottone in vernice

    Descrizione:

    • Sperimentate il comfort e la libertà di movimento proteggendovi efficacemente da sporco e schizzi
    • Ideale da usare insieme alle nostre comode e affidabili protezioni per le ginocchia certificate secondo la norma EN 14404: articoli 4018, 4000 e 4008

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello