• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tuta C56

Codice art.: 615111008800C56
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore marineblau
Taglia DE 56
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615111008800C56
EAN / GTIN 7330509076651
Codice del produttore 615111008800C56
Numero-L L00980 6456

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 320 g/m²
Tasche
Tasche posteriori, rinforzate
Tasca con righello
Tasche sul petto con patta
Tasca esterna di protezione per le ginocchia

Dettagli
Cucitura inguinale rinforzata
Elastico regolabile in vita
Bottoni in metallo

Finitura
Fine manica regolabile

Chiusura frontale
Chiusura frontale con bottone in vernice

Descrizione:

  • Sperimentate il comfort e la libertà di movimento proteggendovi efficacemente da sporco e schizzi
  • Ideale da usare insieme alle nostre comode e affidabili protezioni per le ginocchia certificate secondo la norma EN 14404: articoli 4018, 4000 e 4008

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello