SXE 150-5.0 BL Levigatrice roto-orbitale

Codice art.: 615050700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615050700
EAN / GTIN 4007430320810
Codice del produttore 615050700
Numero-L L01750 1132

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice roto-orbitale piatta ed estremamente leggera, dalla forma simmetrica per cambiare facilmente mano o per lavorare con entrambe le mani
  • Diametro orbita di 5 mm per la massima resa di asportazione con una buona qualità delle superfici
  • Interruttore antiscivolo con funzione uomo presente, per un avviamento sicuro e per regolare anche il numero di giri
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per levigare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Preimpostazione elettronica del regime di velocità desiderato
  • L'avviamento morbido riduce al minimo gli errori sulle superfici in fase di appoggio
  • Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
  • Poche vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di funzionamento continuo
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • L'interruttore principale separato protegge dall'avviamento indesiderato
  • Il freno motore e freno disco consente di appoggiare la macchina velocemente
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo
  • Per lavorare con fogli abrasivi da 125 mm si può utilizzare il platorello ″multi-hole″ Ø 125 mm (accessorio 630264000)
  • Manutenzione agevolata grazie al cavo intercambiabile
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

    Dotazione
  • Disco abrasivo ″multi-hole″ con fissaggio autoaderente, Chiave a forcella, metaBOX 145

Proprietà:

  • Diametro del platorello: 150 mm
  • Peso senza cavo di alimentazione: 1 kg
  • Lunghezza cavo: 4.3 m
  • N. giri max. a vuoto: 4000 - 10000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 2 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 350 W
  • Levigatura superfici: 3.4 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 71 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 82 dB(A)
  • Diametro orbita: 5 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 8000 - 20000 /min

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello